JETCROWN prispaudimo kotas 20 mm

Prekės Nr.: 273608 20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija JETCROWN
    Paskirtis dešininis
    Vidinis aušinimas taip
    CUTDIA 82 mm
    OAH 64 mm
    LB 53 mm
    Gamintojo pavadinimas TGTBQ 20R-D82-ECD-JHP
    Produkto rūšis Tekinimo laikiklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 273608 20
    EAN / GTIN 7291075442441
    Gamintojo numeris 3400586

    Aprašymas

    Paskirtis:

    Skirtas nupjovimui ir įpjovimui su tiksliniu aušinimu naudojant JETCROWN greito atlaisvinimo karūnėlę.

    Pastaba:

    Tinka naudoti tik kartu su tinkama JETCROWN greitojo atlaisvinimo karūnėle Nr. 279950. Aušinimo skysčio perdavimas į prispaudimo kotą galimas tik per G 1/8 colių žarnos jungtį.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį