{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | PENTAIQGRIP | |
Koto dydis | 12 mm | |
Paskirtis | kairin. | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Galvutės ilgis L1 | 26,9 mm | |
Bendras ilgis L | 100 mm | |
HBH | 8 mm | |
HBL | 25,7 mm | |
WF | 11,4 mm | |
H | 25,5 mm | |
CWN-CWX | 2 mm - 2,4 mm | |
galima atpjauti pagal ašį | ne | |
Gamintojo pavadinimas | PCHL 12-D22-2-IQ | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 273577 12/22 | |
EAN / GTIN | 7291075318142 | |
Gamintojo numeris | 2302655 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
PENTAIQGRIP PCH-IQ gnybtinis laikiklis, kairin., Koto dydis / plokštės dydis: 12/22mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
150,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
83,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje
145,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
145,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
90,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
galima atpjauti pagal ašį | ne | ne | ne | ne | ne |
Bendras ilgis L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne |
Galvutės ilgis L1 | 26,9 mm | 21,4 mm | 33 mm | 33 mm | 30 mm |
Koto dydis | 12 mm | 12 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Paskirtis | kairin. | kairinis | kairin. | kairin. | kairinis |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |