{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | PENTAIQGRIP | |
Koto dydis | 25 mm | |
Plokštelės dydis | 12 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Galvutės ilgis L1 | 33,3 mm | |
Bendras ilgis L | 135 mm | |
HBH | 8 mm | |
HBL | 33,6 mm | |
WF | 23,7 mm | |
H | 43,5 mm | |
CWN-CWX | 3 mm - 3,2 mm | |
galima atpjauti pagal ašį | ne | |
Gamintojo pavadinimas | PCHR 25-D40-3-IQ | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 273576 25/40 | |
EAN / GTIN | 7291075317978 | |
Gamintojo numeris | 2302496 |