PENTAIQGRIP PCH-IQ gnybtinis laikiklis 16/22 mm

Prekės Nr.: 273576 16/22
Naujas produktas
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto dydis / plokštės dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija PENTAIQGRIP
Koto dydis 16 mm
Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas ne
Galvutės ilgis L1 26,9 mm
Bendras ilgis L 120 mm
HBH 4 mm
HBL 23,2 mm
WF 15,4 mm
H 25,5 mm
CWN-CWX 2 mm - 2,4 mm
galima atpjauti pagal ašį ne
Gamintojo pavadinimas PCHR 16-D22-2-IQ
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273576 16/22
EAN / GTIN 7291075318135
Gamintojo numeris 2302654

Aprašymas

Paskirtis:

Pirmasis pasirinkimas pjaunant iki 40 mm skersmens. Galimi įpjovimai.

Tinka:

Pjovimo galvutės Nr. 273580273581.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį