{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | PENTAIQGRIP | |
Koto dydis | 12 mm | |
Plokštelės dydis | 20 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Galvutės ilgis L1 | 28,4 mm | |
Bendras ilgis L | 100 mm | |
HBH | 14 mm | |
HBL | 29,5 mm | |
WF | 11,5 mm | |
H | 33,6 mm | |
CWN-CWX | 2 mm - 2,4 mm | |
galima atpjauti pagal ašį | ne | |
Gamintojo pavadinimas | PCHR 12-D32-2-IQ | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 273576 12/32 | |
EAN / GTIN | 7291075318357 | |
Gamintojo numeris | 2302676 |