Eco atpjovimo laikiklis 32/5,1 mm

Prekės Nr.: 273564 32/5,1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Sistemos raktas: taip
  • galima atpjauti pagal ašį: false

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Eco
Peilio aukštis h5 32 mm
Paskirtis neutralus
Vidinis aušinimas taip
Sistemos raktas taip
kai maksimalus ruošinio ⌀ 120 mm
Bendras ilgis L 150 mm
galima atpjauti pagal ašį ne
Produkto rūšis Įpjovimo peilis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273564 32/5,1
EAN / GTIN 4062406202804
Gamintojo numeris 273564 32/5,1

Aprašymas

Modelis:

Su Eco aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.
Su aušinimo skysčio perdavimu kitų gamintojų laikikliams tvirtinti (pvz., EWS).

Paskirtis:

Gilių griovelių ir didelių diametrų ruošinių apdirbimui.

Tinka:

Laikikliai Nr. 273893; 273894; 274095; 274097 arba Nr. 319132319133 (VDI laikikliai).

Atsarginė dalis:

Užveržimo varžtas Nr. 279828 dyd. 2.
Užveržimo plokštelė Nr. 279830 dyd. 1

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Peilio aukštis h5 / įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį