Nupjovimo peilis Heavy Duty 60/4,1 mm

Prekės Nr.: 273558 60/4,1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Peilio aukštis h5 / įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: ne
  • Sistemos raktas: taip
  • galima atpjauti pagal ašį: false

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Peilio aukštis h5 60 mm
Paskirtis neutralus
Vidinis aušinimas ne
Sistemos raktas taip
kai maksimalus ruošinio ⌀ 190 mm
Bendras ilgis L 230 mm
galima atpjauti pagal ašį ne
Produkto rūšis Įpjovimo peilis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273558 60/4,1
EAN / GTIN 4062406084400
Gamintojo numeris 273558 60/4,1

Aprašymas

Modelis:

Peilio aukštis nuo 100 mm su keturiais lizdais plokštelėms!

Tinka:

Laikikliai Nr. 273984274000 arba Nr. 319132; 319133 (VDI laikikliai).

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį