{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Įpjovos plotis w | 2 mm | |
Pagrindinis naudojimas | M | |
Kampo spindulys | 0,25 mm | |
Kietlydinys | HB9140 | |
Ašmenys | HM | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,08 mm/aps. | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 1 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | |
Keičiamųjų plokštelių profilis | neutral. | |
Produkto rūšis | Griovelio įpjovimas |
Produkto numeris | 273505 2 | |
EAN / GTIN | 4062406531126 | |
Gamintojo numeris | 273505 2 |