{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Įpjovos plotis w | 4 mm | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Kampo spindulys | 0,25 mm | |
Kietlydinys | HB9035 | |
Ašmenys | HM | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,12 mm/aps. | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 1 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | |
Keičiamųjų plokštelių profilis | neutral. | |
Produkto rūšis | Griovelio įpjovimas |
Produkto numeris | 273500 4 | |
EAN / GTIN | 4062406530907 | |
Gamintojo numeris | 273500 4 |