{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Papildomas naudojimas | M | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | T | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 45 m/min - 260 m/min | |
Įpjovos plotis w | 4 mm | |
Pjovimo briaunos spindulys R | 0,4 mm | |
Kietlydinys | IC8250 | |
Įpjovos pločio w tolerancija | 0,05 mm | |
INSL | 19 mm | |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 2,4 mm | |
Tekinimo pastūma f | 0,18 mm/aps. - 0,24 mm/aps. | |
Įpjovimo pastūma f | 0,09 mm/aps. - 0,15 mm/aps. | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 1 | |
Keičiamųjų plokštelių profilis | neutral. | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | Griovelio įpjovimas |
Produkto numeris | 273409 4/0,4 | |
EAN / GTIN | 7291075488395 |