Nupjovimo plokštelė neutral. 8,0 mm

Prekės Nr.: 273294 8,0

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    27,84 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    23,20 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
160 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įpjovos plotis w 8 mm
Pagrindinis naudojimas M
Pjovimo sąlygos dažnai pertraukiamas
Kietlydinys HB9140
Danga TiAISN2
Ašmenys HM
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,19 mm/aps.
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Keičiamųjų plokštelių profilis neutral.
Produkto rūšis Griovelio įpjovimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273294 8,0
EAN / GTIN 4062406085834
Gamintojo numeris 273294 8,0

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
130
Plienas <750 N/mm²
P
110
Plienas <900 N/mm²
P
90
Plienas <1100 N/mm²
P
70
Plienas <1400 N/mm²
P
40
INOX <900 N/mm²
M
120
INOX >900 N/mm²
M
100
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Su apsaugine nuožula. Didesniam apdirbimo našumui, didesnio tvirtumo plienams ir nutrūkstamiems pjūviams (10 % didesnė pastūma).

Paskirtis:

Atpjovimo peiliams Nr. 273551273558.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį