Nupjovimo plokštelė neutral. 8,0 mm

Prekės Nr.: 273292 8,0

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    27,84 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    23,20 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
165 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įpjovos plotis w 8 mm
Pagrindinis naudojimas M
Pjovimo sąlygos dažnai pertraukiamas
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys HB9140
Danga TiAISN2
Ašmenys HM
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,19 mm/aps.
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Keičiamųjų plokštelių profilis neutral.
Produkto rūšis Griovelio įpjovimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273292 8,0
EAN / GTIN 4062406085391
Gamintojo numeris 273292 8,0

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
130
Plienas <750 N/mm²
P
110
Plienas <900 N/mm²
P
90
Plienas <1100 N/mm²
P
70
Plienas <1400 N/mm²
P
40
INOX <900 N/mm²
M
120
INOX >900 N/mm²
M
100
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Paskirtis:

Atpjovimo peiliams Nr. 273551273558.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį