Nupjovimo plokštelė neutral. 1,5 mm

Prekės Nr.: 273292 1,5

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    16,20 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    13,50 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Įpjovos plotis w 1,5 mm
    Pagrindinis naudojimas M
    Pjovimo sąlygos dažnai pertraukiamas
    Kampo spindulys 0,15 mm
    Kietlydinys HB9140
    Danga TiAISN2
    Ašmenys HM
    Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,04 mm/aps.
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
    Keičiamųjų plokštelių profilis neutral.
    Produkto rūšis Griovelio įpjovimas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 273292 1,5
    EAN / GTIN 4062406085810
    Gamintojo numeris 273292 1,5

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <500 N/mm²
    P
    130
    Plienas <750 N/mm²
    P
    110
    Plienas <900 N/mm²
    P
    90
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    70
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    40
    INOX <900 N/mm²
    M
    120
    INOX >900 N/mm²
    M
    100
    nepertraukiamas
     
    nereguliarus
     
    drėgnas, maks.
     

    Aprašymas

    Paskirtis:

    Atpjovimo peiliams Nr. 273551273558.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį