Nupjovimo plokštelė neutral. 1,5 mm

Prekės Nr.: 273100 1,5

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    15,66 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    13,05 € / vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įpjovos plotis w 1,5 mm
Pagrindinis naudojimas P
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Kietlydinys HB7035
Danga TiCN
Ašmenys HM
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,04 mm/aps.
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Keičiamųjų plokštelių profilis neutral.
Produkto rūšis Griovelio įpjovimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273100 1,5
EAN / GTIN 4062406085360

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
140
Plienas <750 N/mm²
P
120
Plienas <900 N/mm²
P
100
Plienas <1100 N/mm²
P
80
Plienas <1400 N/mm²
P
50
Ketus (G)
K
80
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
pertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Paskirtis:

Atpjovimo peiliams Nr. 273551273558.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai
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
    Įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį