Atraminių plokštelių rinkinys IL

Prekės Nr.: 272650 IL
Rinkinio kaina 10 vnt. (16,08 € / 1 vnt.)

Kainos pagal kiekį:

  • Rinkinio kaina 10  vnt.
    160,80 € / vnt.
    Rinkinio kaina 10 vnt. (16,08 € / 1 vnt.)
  • Nuo10 rinkiniai
    134,00 € / vnt.
    Rinkinio kaina 10 vnt. (13,40 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Apdirbimo kryptis kairinės
skirta plokštės dydžiui L 16 mm
Produkto rūšis Atraminė plokštelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 272650 IL
EAN / GTIN 4045197371720
Gamintojo numeris 272650 IL

Aprašymas

Turinys:

10 vnt.: Nr. 272630
dyd. -1,5; -0,5; 0; 0,5;
3×1,5; 2,5; 3,5; 4,5

Pastaba:

Laikikliai be fiksuoto nuolydžio kampo komplektuojami su 1,5° atraminėmis plokštelėmis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį