{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Plokštelės dydis | 16 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Koto ⌀ Ds | 25 mm | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 30 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 16,3 mm | |
Bendras ilgis L | 200 mm | |
Atsarginių dalių rinkinys | 279981 2 | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 272185 25/16 | |
EAN / GTIN | 4045197983206 | |
Gamintojo numeris | 272185 25/16 |