{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Plokštelės dydis | 16 mm | |
Paskirtis | kairinis | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Koto ⌀ Ds | 20 mm | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 17 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 10,3 mm | |
Bendras ilgis L | 180 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 279810 5 | |
Nuolydžio kampas | 1,5 laipsniai | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 272142 32/16 | |
EAN / GTIN | 4045197431103 |