{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Eco | |
Koto dydis | 20 mm | |
Plokštelės dydis | 16 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 25 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 30 mm | |
Bendras ilgis L | 90 mm | |
= atraminė plokštelė 1,5° | 279819 1 | |
Atraminės plokštelės varžtas | 279824 1 | |
Spaustukas, varžtas, O žiedas | 279835 3 | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 272004 20/16 | |
EAN / GTIN | 4067263122678 | |
Gamintojo numeris | 272004 20/16 |