Sriegimo peilis, kairinis, Koto / plokštelių dydis L: 12/16mm

Prekės Nr.: 272002 12/16
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis L (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 12 mm
Plokštelės dydis 16 mm
Paskirtis kairinis
Vidinis aušinimas ne
Darbinės dalies ilgis L4 16 mm
Galvutės ilgis L1 22 mm
Bendras ilgis L 83 mm
Užveržimo varžtas skirtas sriegimo plokštelei 279810 2
= atraminė plokštelė 1,5° 272610 1,5
Atraminės plokštelės fiksavimo varžtas 279824 1
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 272002 12/16
EAN / GTIN 4045197644183
Gamintojo numeris 272002 12/16
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Tiekiama:

Su atramine plokštele 1,5°.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį