Tekinimo įrankio laikiklis su fiksuotu nuolydžio kampu 1,5° 16/11 mm

Prekės Nr.: 271995 16/11
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: ne

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 16 mm
Plokštelės dydis 11 mm
Paskirtis dešinin.
Vidinis aušinimas ne
Darbinės dalies ilgis L4 16 mm
Galvutės ilgis L1 20 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Užveržimo varžtas skirtas sriegimo plokštelei 279810 4
Nuolydžio kampas 1,5 laipsniai
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 271995 16/11
EAN / GTIN 4045197954718

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Koto / plokštelių dydis L (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį