Dalinio profilio plokštelių rinkinys, dydis 16, apvalios formos fiksavimo žiedams, dešininės, HB7010, Tipas: ER/IR

Prekės Nr.: 271940 ER/IR
Rinkinio kaina 9 vnt. (25,67 € / 1 vnt.)

Kainos pagal kiekį:

  • Rinkinio kaina 9  vnt.
    231,00 € / vnt.
    Rinkinio kaina 9 vnt. (25,67 € / 1 vnt.)
  • Nuo10 rinkiniai
    192,50 € / vnt.
    Rinkinio kaina 9 vnt. (21,39 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Grioveliai pagal standartą: DIN 7993

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ašmenys HM
Kietlydinys HB7010
Apdirbimo kryptis dešininė
Grioveliai pagal standartą DIN 7993
Produkto rūšis Keičiamos plokštelės sriegių pjovimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 271940 ER/IR
EAN / GTIN 4045197371003
Gamintojo numeris 271940 ER/IR

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
250
Al >10 % Si
N
180
Plienas <500 N/mm²
P
150
Plienas <750 N/mm²
P
150
Plienas <900 N/mm²
P
130
Plienas <1100 N/mm²
P
100
Plienas <1400 N/mm²
P
90
Plienas <55 HRC
H
40
INOX <900 N/mm²
M
100
INOX >900 N/mm²
M
100
Ti >850 N/mm²
S
50
Ketus (G)
K
130
CuZn
N
150
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Tinka:

GARANT gnybtiniai laikikliai (išoriniai/vidiniai) Nr. 271997 - 272172, skirti plokštės dydžiui 16 arba 9,3.

Turinys:

Dalinis profilis DIN 7993: Nr. 271025 dyd. 0,4; 0,6; 0,9; 1 Nr. 271035 dyd. 0,6; 0,9; 1
Atraminė plokštelė: Nr. 272604 ir 272624 dydis S

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį