{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kietlydinys | HB7010 | |
Grioveliai pagal standartą | DIN 7993 | |
Spindulys R | 0,4 mm | |
Storis | 3,6 mm | |
Plokštelės dydis I | 16 mm | |
Atraminė plokštelė | Nr. 272604 dyd. S | |
Pjovimo briaunos plotis w | 0,8 mm | |
tmaks. | 0,6 mm | |
Keičiamų plokštelių priskyrimas | dešininiai | |
Ašmenys | HM | |
Produkto rūšis | Griovelio įpjovimas |
Produkto numeris | 271025 0,4 | |
EAN / GTIN | 4045197142535 | |
Gamintojo numeris | 271025 0,4 |