Pilno profilio plokštelė, 30°, išorinė, kairinė 10

Prekės Nr.: 270970 10

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    28,92 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    24,10 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
480 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vijų skaičius / colyje Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: RD; RD-LH
  • Sriegio norma: DIN 405
  • Jungės kampainis, apvalus: 30

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kietlydinys HB7125
Sriegio tipas RD; RD-LH
Sriegio norma DIN 405
Jungės kampainis, apvalus 30 laipsniai
Storis 3,6 mm
Plokštelės dydis I 16 mm
Vijų skaičius colyje 10
Ašmenys HM
Paskirtis kairinis
Vidiniam / išoriniam naudojimui išorin.
Keičiamųjų plokštelių profilis Pilnas profilis
Produkto rūšis Keičiamos plokštelės sriegių pjovimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 270970 10
EAN / GTIN 4045197929310
Gamintojo numeris 270970 10

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
120
INOX >900 N/mm²
M
120
Ti >850 N/mm²
S
60
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
pertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį