Pilno profilio plokštelė, 60°, vidinė, dešininė 12

Prekės Nr.: 270913 12

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    21,06 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    17,55 € / vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
141 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: UN; UN-LH; UNC; UNC-LH; UNF; UNF-LH; UNEF; UNEF-LH; UNS; UNS-LH
  • Profilio kampas: 60

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kietlydinys HB7010
Sriegio tipas UN; UN-LH; UNC; UNC-LH; UNF; UNF-LH; UNEF; UNEF-LH; UNS; UNS-LH
Profilio kampas 60 laipsniai
Storis 3,6 mm
Plokštelės dydis I 16 mm
Vijų skaičius colyje 12
Ašmenys HM
Paskirtis dešininis
Vidiniam / išoriniam naudojimui vidin.
Keičiamųjų plokštelių profilis Pilnas profilis
Produkto rūšis Keičiamos plokštelės sriegių pjovimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 270913 12
EAN / GTIN 4045197534484

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
250
Al >10 % Si
N
180
Plienas <500 N/mm²
P
150
Plienas <750 N/mm²
P
150
Plienas <900 N/mm²
P
130
Plienas <1100 N/mm²
P
100
Plienas <1400 N/mm²
P
90
Plienas <55 HRC
H
40
INOX <900 N/mm²
M
100
INOX >900 N/mm²
M
100
Ti >850 N/mm²
S
50
Ketus (G)
K
130
CuZn
N
150
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
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
    Vijų skaičius / colyje Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį