Dalinio profilio plokštelė, 30°, išorinė, dešininė 3 mm

Prekės Nr.: 270850 3

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    21,42 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    17,85 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
72 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žingsnis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Tolerancijos klasė: DIN 103 7e
  • Sriegio tipas: TR; TR-LH
  • Profilio kampas: 30

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio žingsnis 3 mm
Kietlydinys HB7010
Tolerancijos klasė DIN 103 7e
Sriegio tipas TR; TR-LH
Profilio kampas 30 laipsniai
Storis 3,6 mm
Plokštelės dydis I 16 mm
Ašmenys HM
Paskirtis dešininis
Vidiniam / išoriniam naudojimui išorin.
Keičiamųjų plokštelių profilis Pusiau profiliuotas
Produkto rūšis Keičiamos plokštelės sriegių pjovimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 270850 3
EAN / GTIN 4045197368225
Gamintojo numeris 270850 3

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
250
Al >10 % Si
N
180
Plienas <500 N/mm²
P
150
Plienas <750 N/mm²
P
150
Plienas <900 N/mm²
P
130
Plienas <1100 N/mm²
P
100
Plienas <1400 N/mm²
P
90
Plienas <55 HRC
H
40
INOX <900 N/mm²
M
100
INOX >900 N/mm²
M
100
Ti >850 N/mm²
S
50
Ketus (G)
K
130
CuZn
N
150
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

  • Maksimaliai patvarios pjovimo briaunos, nes keičiamoji pjovimo plokštelė tvirta ir neigiama.
  • Optimizuota universali drožlialaužio griovelio geometrija praplečia panaudojimo ribas.
  • Didžiausią pakartojimo tikslumą užtikrina precizinis sukepinimas ir nušlifavimas.

Pusinio profilio − pjauna visą profilį ir nuima užvartas nuo sriegio šonų viršūnių. Išoriniai ir vidiniai ⌀ kartu nepjaunami.
  • Tinka kitų gamintojų plokštelėms, kurių dydis:

Dyd. 16 (L), 3 pjovimo briaunos: 3/8 colio (IC).
Pusinio profilio plokštelė išoriniams sriegiams pagal DIN 103, tolerancijos klasė: 7e.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį