Pilno profilio plokštelė, 55°, vidinė, dešininė 28

Prekės Nr.: 270826 28

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    23,22 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    19,35 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
186 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vijų skaičius / colyje Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Profilio kampas: 55

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Kietlydinys HB7020
    Sriegio tipas BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
    Profilio kampas 55 laipsniai
    Storis 3,6 mm
    Plokštelės dydis I 16 mm
    Vijų skaičius colyje 28
    Ašmenys HM
    Paskirtis dešininis
    Vidiniam / išoriniam naudojimui vidin.
    Keičiamųjų plokštelių profilis Pilnas profilis
    Produkto rūšis Keičiamos plokštelės sriegių pjovimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 270826 28
    EAN / GTIN 4045197370808
    Gamintojo numeris 270826 28

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    200
    Al >10 % Si
    N
    180
    Plienas <500 N/mm²
    P
    160
    Plienas <750 N/mm²
    P
    160
    Plienas <900 N/mm²
    P
    120
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    90
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    70
    Plienas <55 HRC
    H
    30
    INOX <900 N/mm²
    M
    90
    INOX >900 N/mm²
    M
    90
    Ti >850 N/mm²
    S
    50
    Ketus (G)
    K
    120
    CuZn
    N
    120
    nepertraukiamas
     
    nereguliarus
     
    pertraukiamas
     
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį