Dalinio profilio plokštelė, 60°, vidinė, kairinė 0,5-1,5 mm

Prekės Nr.: 270796 0,5-1,5

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    21,06 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    17,55 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
169 vnt. yra sandėlyje
  • Tolerancijos klasė: DIN 13 6H
  • Sriegio tipas: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Profilio kampas: 60

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio žingsnis 0,5 mm
maksimalus sriegio žingsnis 1,5 mm
Kietlydinys HB7010
Tolerancijos klasė DIN 13 6H
Sriegio tipas M; M-LH; MF; MF-LH
Profilio kampas 60 laipsniai
Storis 3,17 mm
Plokštelės dydis I 11 mm
Ašmenys HM
Paskirtis kairinis
Vidiniam / išoriniam naudojimui vidin.
Keičiamųjų plokštelių profilis Dalinis profilis
Produkto rūšis Keičiamos plokštelės sriegių pjovimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 270796 0,5-1,5
EAN / GTIN 4045197368065

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
250
Al >10 % Si
N
180
Plienas <500 N/mm²
P
150
Plienas <750 N/mm²
P
150
Plienas <900 N/mm²
P
130
Plienas <1100 N/mm²
P
100
Plienas <1400 N/mm²
P
90
Plienas <55 HRC
H
40
INOX <900 N/mm²
M
100
INOX >900 N/mm²
M
100
Ti >850 N/mm²
S
50
Ketus (G)
K
130
CuZn
N
150
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Dalinio profilio plokštelė 60° vidiniam sriegiui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį