Pilno profilio plokštelė, 60°, vidinė, dešininė 4 mm

Prekės Nr.: 270762 4

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    34,68 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    28,90 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
162 vnt. yra sandėlyje
  • Tolerancijos klasė: DIN 13 6H
  • Sriegio tipas: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Profilio kampas: 60

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio žingsnis 4 mm
Kietlydinys HB7010
Tolerancijos klasė DIN 13 6H
Sriegio tipas M; M-LH; MF; MF-LH
Profilio kampas 60 laipsniai
Storis 4,76 mm
Plokštelės dydis I 22 mm
Ašmenys HM
Paskirtis dešininis
Vidiniam / išoriniam naudojimui vidin.
Keičiamųjų plokštelių profilis Pilnas profilis
Produkto rūšis Keičiamos plokštelės sriegių pjovimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 270762 4
EAN / GTIN 4045197410221

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
250
Al >10 % Si
N
180
Plienas <500 N/mm²
P
150
Plienas <750 N/mm²
P
150
Plienas <900 N/mm²
P
130
Plienas <1100 N/mm²
P
100
Plienas <1400 N/mm²
P
90
Plienas <55 HRC
H
40
INOX <900 N/mm²
M
100
INOX >900 N/mm²
M
100
Ti >850 N/mm²
S
50
Ketus (G)
K
130
CuZn
N
150
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Pilno profilio plokštelė 60° vidiniam sriegiui pagal DIN / ISO R 262 (DIN 13)tolerancijos klasę 6H.