{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio žingsnis | 0,5 mm | |
maksimalus sriegio žingsnis | 3 mm | |
Kietlydinys | HBX820 | |
Tolerancijos klasė | DIN 13 6H | |
Sriegio tipas | M; MF | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Storis | 3,6 mm | |
Plokštelės dydis I | 16 mm | |
Ašmenys | HM | |
Paskirtis | dešininis | |
Vidiniam / išoriniam naudojimui | išorin. | |
Keičiamųjų plokštelių profilis | Dalinis profilis | |
Produkto rūšis | Keičiamos plokštelės sriegių pjovimui |
Produkto numeris | 270748 0,5-3 | |
EAN / GTIN | 4045197982544 | |
Gamintojo numeris | 270748 0,5-3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dalinio profilio plokštelė, 60°, išorinė, dešininė 0,5-3 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 677 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
13,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
11,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
116 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
21,06 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
17,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Sriegio tipas | M ;MF | M ;M-LH ;MF ;MF-LH |
Plokštelės dydis I | 16 | 16 |
Ašmenys | HM | HM |
Kietlydinys | HBX820 | HB7010 |
Storis | 3,6 | 3,6 |
maksimalus sriegio žingsnis | 3 | 3 |
Keičiamųjų plokštelių profilis | Dalinis profilis | Dalinis profilis |