{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio žingsnis | 0,5 mm | |
maksimalus sriegio žingsnis | 1,5 mm | |
Kietlydinys | HB7010 | |
Tolerancijos klasė | DIN 13 6g | |
Sriegio tipas | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Storis | 3,6 mm | |
Plokštelės dydis I | 16 mm | |
Ašmenys | HM | |
Paskirtis | dešininis | |
Vidiniam / išoriniam naudojimui | išorin. | |
Keičiamųjų plokštelių profilis | Dalinis profilis | |
Produkto rūšis | Keičiamos plokštelės sriegių pjovimui |
Produkto numeris | 270740 0,5-1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197369628 | |
Gamintojo numeris | 270740 0,5-1,5 |