Pilno profilio plokštelė, 60°, išorinė, dešininė, HB7010, Žingsnis: 3,5mm

Prekės Nr.: 270710 3,5
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    35,28 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    29,40 € / vnt.
312 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žingsnis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Tolerancijos klasė: DIN 13 6g
  • Sriegio tipas: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Profilio kampas: 60

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio žingsnis 3,5 mm
Rūšis HB7010
Tolerancijos klasė DIN 13 6g
Sriegio tipas M; M-LH; MF; MF-LH
Profilio kampas 60 laipsniai
Storis 4,76 mm
Plokštelės dydis I 22 mm
Ašmenys HM
Paskirtis dešininis
Vidiniam / išoriniam naudojimui išorin.
Keičiamųjų plokštelių profilis Pilnas profilis
Produkto rūšis Keičiamos plokštelės sriegių pjovimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 270710 3,5
Kopijuoti
EAN / GTIN 4045197369468
Kopijuoti
Gamintojo numeris 270710 3,5
Kopijuoti
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
tinka / [m/min]
N
ISO kodas:
250
Al >10 % Si
tinka / [m/min]
N
ISO kodas:
180
Plienas <500 N/mm²
tinka / [m/min]
P
ISO kodas:
150
Plienas <750 N/mm²
tinka / [m/min]
P
ISO kodas:
150
Plienas <900 N/mm²
tinka / [m/min]
P
ISO kodas:
130
Plienas <1100 N/mm²
tinka / [m/min]
P
ISO kodas:
100
Plienas <1400 N/mm²
tinka / [m/min]
P
ISO kodas:
90
Plienas <55 HRC
tinka / [m/min]
H
ISO kodas:
40
INOX <900 N/mm²
tinka / [m/min]
M
ISO kodas:
100
INOX >900 N/mm²
tinka / [m/min]
M
ISO kodas:
100
Ti >850 N/mm²
tinka / [m/min]
S
ISO kodas:
50
Ketus (G)
tinka / [m/min]
K
ISO kodas:
130
CuZn
tinka / [m/min]
N
ISO kodas:
150
nepertraukiamas
tinka / [m/min]
 
drėgnas, maks.
tinka / [m/min]
 
sausasis
tinka / [m/min]
 

Aprašymas

Modelis:

Pilno profilio plokštelė 60° išoriniam sriegiui pagal DIN / ISO R 262 (DIN 13) tolerancijos klasę 6g.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Tiesioginis pirkimas

Pridėkite prekę tiesiai į krepšelį: Prašome nurodyti prekės numerį arba kodą čia.

Prisijunkite prie savo paskyros

Your contact person
Į prekių krepšelį