Pilno profilio plokštelė, 60°, išorinė, dešininė 0,5 mm

Prekės Nr.: 270699 0,5

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    20,16 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    16,80 € / vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
668 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žingsnis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Tolerancijos klasė: DIN 13 6g
  • Sriegio tipas: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Profilio kampas: 60

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio žingsnis 0,5 mm
Kietlydinys HB7010
Tolerancijos klasė DIN 13 6g
Sriegio tipas M; M-LH; MF; MF-LH
Profilio kampas 60 laipsniai
Storis 3,17 mm
Plokštelės dydis I 11 mm
Ašmenys HM
Paskirtis dešininis
Vidiniam / išoriniam naudojimui išorin.
Keičiamųjų plokštelių profilis Pilnas profilis
Produkto rūšis Keičiamos plokštelės sriegių pjovimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 270699 0,5
EAN / GTIN 4045197926012
Gamintojo numeris 270699 0,5

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
250
Al >10 % Si
N
180
Plienas <500 N/mm²
P
150
Plienas <750 N/mm²
P
150
Plienas <900 N/mm²
P
130
Plienas <1100 N/mm²
P
100
Plienas <1400 N/mm²
P
90
Plienas <55 HRC
H
40
INOX <900 N/mm²
M
100
INOX >900 N/mm²
M
100
Ti >850 N/mm²
S
50
Ketus (G)
K
130
CuZn
N
150
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Pilno profilio plokštelė 60° išoriniam sriegiui pagal DIN / ISO R 262 (DIN 13) tolerancijos klasę 6g.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį