simturn AX ašinių griovelių ištekinimo peilis, kairinis 6,2/2 mm

Prekės Nr.: 270647 6,2/2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ Dmin / w (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas AMKXX800
kiaurymėms, kurių ⌀ nuo Dmin 6,2 mm
Darbinės dalies ilgis 15,2 mm
⌀ D 6 mm
Spindulys R 0,15 mm
f 2,95 mm
maksimalus įpjovos gylis tmaks. 4 mm
Įpjovos plotis w 2 mm
Produkto rūšis Tekinimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 270647 6,2/2
EAN / GTIN 2050002067271
Gamintojo numeris A06.0200.15.01AGL X800

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
400
Al >10 % Si
N
240
Plienas <500 N/mm²
P
180
Plienas <900 N/mm²
P
130
INOX <900 N/mm²
M
100
INOX >900 N/mm²
M
70
Ti >850 N/mm²
S
40
Ketus (G)
K
110
CuZn
N
210
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Danga: X800 (dangos tęsinys GN39)

Dėmesio:

Didesnis įpjovimo ⌀ galimas be pakeitimų.
D1 = Dmin vidinis ⌀.
D2 = Dmin išorinis ⌀.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį