{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | ACE9X800 | |
kiaurymėms, kurių ⌀ nuo Dmin | 7,2 mm | |
Darbinės dalies ilgis | 30,5 mm | |
⌀ D | 7 mm | |
Spindulys R | 1 mm | |
f | 3,45 mm | |
maksimalus įpjovos gylis tmaks. | 2,5 mm | |
Įpjovos plotis w | 2 mm | |
Produkto rūšis | Tekinimas |
Produkto numeris | 270637 7,2/2 | |
EAN / GTIN | 2050002067066 | |
Gamintojo numeris | A07.0200.30.72VL X800 | |
Manufacturer | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Germany, www.simtek.com |