simturn AX pilno spindulio griovelių tekinimo peilis, dešininis 7,2/2 mm

Prekės Nr.: 270629 7,2/2
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ Dmin (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas ACTTX800
kiaurymėms, kurių ⌀ nuo Dmin 7,2 mm
Darbinės dalies ilgis 30,5 mm
⌀ D 7 mm
Spindulys R 1 mm
f 3,45 mm
maksimalus įpjovos gylis tmaks. 2,5 mm
Įpjovos plotis w 2 mm
Produkto rūšis Tekinimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 270629 7,2/2
EAN / GTIN 2050002066953
Gamintojo numeris A07.0200.30.72VR X800

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
400
Al >10 % Si
N
240
Plienas <500 N/mm²
P
180
Plienas <900 N/mm²
P
130
INOX <900 N/mm²
M
100
INOX >900 N/mm²
M
70
Ti >850 N/mm²
S
40
Ketus (G)
K
110
CuZn
N
210
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Danga: X800 (dangos tęsinys GN39)

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį