simturn AX griovelių tekinimo peilis, kairinis 7,2/1,5 mm

Prekės Nr.: 270621 7,2/1,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ Dmin / w (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gamintojo pavadinimas ANDEX800
    kiaurymėms, kurių ⌀ nuo Dmin 7,2 mm
    Darbinės dalies ilgis 25,4 mm
    ⌀ D 7 mm
    Vidinis aušinimas ne
    f 3,45 mm
    maksimalus įpjovos gylis tmaks. 2,5 mm
    Įpjovos plotis w 1,5 mm
    Produkto rūšis Tekinimas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 270621 7,2/1,5
    EAN / GTIN 2050002066830
    Gamintojo numeris A07.0150.25.72GL X800

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    400
    Al >10 % Si
    N
    240
    Plienas <500 N/mm²
    P
    180
    Plienas <900 N/mm²
    P
    130
    INOX <900 N/mm²
    M
    100
    INOX >900 N/mm²
    M
    70
    Ti >850 N/mm²
    S
    40
    Ketus (G)
    K
    110
    CuZn
    N
    210
    nepertraukiamas
     
    nereguliarus
     
    drėgnas, maks.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Be kampo spindulio (aštriomis briaunomis).
    Danga: X800 (dangos tęsinys GN39)

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį