{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | AA5PX800 | |
kiaurymėms, kurių ⌀ nuo Dmin | 5,2 mm | |
Darbinės dalies ilgis | 15,2 mm | |
⌀ D | 5 mm | |
Vidinis aušinimas | ne | |
f | 2,45 mm | |
maksimalus įpjovos gylis tmaks. | 1 mm | |
Įpjovos plotis w | 1 mm | |
Produkto rūšis | Tekinimas |
Produkto numeris | 270619 5,2/1 | |
EAN / GTIN | 2050002066670 | |
Gamintojo numeris | A05.0100.15.52GL X800 |