simturn AX griovelių tekinimo peilis, dešininis, L2 = 15,2 mm, ⌀ Dmin / w: 4,2/1mm

Prekės Nr.: 270611 4,2/1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ Dmin / w (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas AAQTX800
kiaurymėms, kurių ⌀ nuo Dmin 4,2 mm
Darbinės dalies ilgis 15,2 mm
⌀ D 4 mm
Vidinis aušinimas ne
f 1,95 mm
maksimalus įpjovos gylis tmaks. 0,8 mm
Įpjovos plotis w 1 mm
Produkto rūšis Tekinimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 270611 4,2/1
EAN / GTIN 2050002066342
Gamintojo numeris A04.0100.15.42GR X800

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
400
Al >10 % Si
N
240
Plienas <500 N/mm²
P
180
Plienas <900 N/mm²
P
130
INOX <900 N/mm²
M
100
INOX >900 N/mm²
M
70
Ti >850 N/mm²
S
40
Ketus (G)
K
110
CuZn
N
210
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Be kampo spindulio (aštriomis briaunomis).
Danga: X800 (dangos tęsinys GN39)

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį