simturn AX kopijavimo peilis, dešininis 4,2 mm

Prekės Nr.: 270593 4,2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ Dmin (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gamintojo pavadinimas AMFJX800
    Darbinės dalies ilgis 20,3 mm
    ⌀ D 4 mm
    Vidinis aušinimas ne
    Spindulys R 0,15 mm
    f 1,95 mm
    maksimalus įpjovos gylis tmaks. 0,8 mm
    Produkto rūšis Tekinimas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 270593 4,2
    EAN / GTIN 2050002066113
    Gamintojo numeris A04.4720.20.42.15YR X800

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    400
    Al >10 % Si
    N
    240
    Plienas <500 N/mm²
    P
    180
    Plienas <900 N/mm²
    P
    130
    INOX <900 N/mm²
    M
    100
    INOX >900 N/mm²
    M
    70
    Ti >850 N/mm²
    S
    40
    Ketus (G)
    K
    110
    CuZn
    N
    210
    nepertraukiamas
     
    nereguliarus
     
    drėgnas, maks.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Danga: X800 (dangos tęsinys GN39)

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį