simturn AX tekinimo įrankio laikiklis D = 7 mm 16 mm

Prekės Nr.: 270543 16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ d / kiaurymės ⌀ d1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas ANSH
Vidinis aušinimas taip
L1 75 mm
Užveržimo varžtas 279710 1
Produkto rūšis Peilių laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 270543 16
EAN / GTIN 2050002065277
Gamintojo numeris A07.0016

Aprašymas

Paskirtis:

Standartiniam panaudojimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Plokštelės

Priedai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį