simturn AX Center Line ištekinimo peilis, dešininis CBN 3,2 mm

Prekės Nr.: 270527 3,2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ Dmin (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas AHC2CBN8
Darbinės dalies ilgis 20,3 mm
⌀ D 4 mm
Vidinis aušinimas ne
Spindulys R 0,15 mm
f 1,95 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 0,16 mm
Produkto rūšis Tekinimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 270527 3,2
EAN / GTIN 2050002064966
Gamintojo numeris A04.1C15.20.32.15YUR CBN8

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <67 HRC
H
90
nepertraukiamas
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Įrankio medžiaga: CBN8

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį