simturn AX Center Line ištekinimo peilis, dešininis CBN, L2 = 15,2 mm, ⌀ Dmin: 3,7mm

Prekės Nr.: 270525 3,7
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ Dmin (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas AJ9YCBN8
Darbinės dalies ilgis 15,2 mm
⌀ D 4 mm
Vidinis aušinimas ne
Spindulys R 0,15 mm
f 1,95 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 0,18 mm
Produkto rūšis Tekinimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 270525 3,7
EAN / GTIN 2050002064959
Gamintojo numeris A04.1C17.15.37.15YUR CBN8

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <67 HRC
H
90
nepertraukiamas
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Įrankio medžiaga: CBN8

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį