MINCUT MEFL pjovimo įdėklai neutral. 1,5/8 mm

Prekės Nr.: 270428 1,5/8
Naujas produktas
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w / plokštės dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kietlydinys IC908
Plokštelės dydis ⌀ d 8 mm
maksimalus pjūvio gylis tmaks. 5,5 mm
Pjovimo briaunos spindulys R 0,2 mm
WF 2,6 mm
Pagrindinis naudojimas UNI
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 60 mm/min - 180 mm/min
INSL 17,4 mm
DAXN-DAXX 8 mm - 15 mm
Įpjovimo pastūma f 2,6 mm/aps.
Ašinio griovelio pastūma f 0,02 mm/aps. - 0,1 mm/aps.
Plokštelių tekinimo pastūma f 0,02 mm/aps. - 0,06 mm/aps.
Serija MINCUT
Gamintojo pavadinimas MEFL 8-1.50-0.20 IC908
Produkto rūšis Mini keičiamos pjovimo plokštelės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 270428 1,5/8
EAN / GTIN 7291075359558
Gamintojo numeris 6410659

Aprašymas

Modelis:

Skirta ašiniams įpjovimams ir griovelių tekinimui, esantiems kaklelio išorėje.

Tinka:

Ištekinimo peilis Nr. 270420.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį