MINCUT MIFR pjovimo įdėklai Sferinė 3/15 mm

Prekės Nr.: 270427 3/15
Naujas produktas
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w / plokštės dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kietlydinys IC908
Plokštelės dydis ⌀ d 15 mm
maksimalus pjūvio gylis tmaks. 15 mm
Pjovimo briaunos spindulys R 1,5 mm
WF 5,85 mm
Pagrindinis naudojimas UNI
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 80 mm/min - 140 mm/min
INSL 30 mm
DAXN-DAXX 10 mm - 999 mm
Ašinio griovelio pastūma f 0,03 mm/aps. - 0,05 mm/aps.
Plokštelių tekinimo pastūma f 0,03 mm/aps. - 0,04 mm/aps.
Serija MINCUT
Gamintojo pavadinimas MIFR 15-3.00-1.50 IC908
Produkto rūšis Mini keičiamos pjovimo plokštelės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 270427 3/15
EAN / GTIN 7291075262452
Gamintojo numeris 3300277

Aprašymas

Modelis:

Vidiniam ašiniam įpjovimui ir griovelių tekinimui.

Tinka:

Ištekinimo peilis Nr. 270420.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį