{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kietlydinys | IC908 | |
Plokštelės dydis ⌀ d | 15 mm | |
Pjovimo briaunos spindulys R | 0,2 mm | |
WF | 5,85 mm | |
Pagrindinis naudojimas | UNI | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 80 mm/min - 140 mm/min | |
INSL | 30 mm | |
DAXN-DAXX | 15 mm - 60 mm | |
Ašinio griovelio pastūma f | 0,03 mm/aps. - 0,05 mm/aps. | |
Plokštelių tekinimo pastūma f | 0,03 mm/aps. - 0,04 mm/aps. | |
Serija | MINCUT | |
Gamintojo pavadinimas | MIFR 15-3.00-0.20 IC908 | |
Produkto rūšis | Mini keičiamos pjovimo plokštelės |
Produkto numeris | 270426 3/15 | |
EAN / GTIN | 7291075262476 | |
Gamintojo numeris | 3300281 |