MINCUT MIUR pjovimo įdėklai Sferinė 2/8 mm

Prekės Nr.: 270425 2/8
Naujas produktas
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w / plokštės dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Mažiausias ⌀ Dmin 8,3 mm
Kietlydinys IC908
maksimalus pjūvio gylis tmaks. 1,36 mm
Pjovimo briaunos spindulys R 1 mm
WF 3,6 mm
Pjūvio gylis ap 0,03 mm - 0,5 mm
Tekinimo pastūma f 0,03 mm/aps. - 0,1 mm/aps.
Pagrindinis naudojimas UNI
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 80 mm/min - 140 mm/min
Įpjovimo pastūma f 0,01 mm/aps. - 0,03 mm/aps.
Serija MINCUT
Pjovimo gylis ap min 0,03
Pjovimo gylis ap max 0,5
Gamintojo pavadinimas MIUR 8-2.00-1.00 IC908
Produkto rūšis Mini keičiamos pjovimo plokštelės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 270425 2/8
EAN / GTIN 7291075294583
Gamintojo numeris 6405189

Aprašymas

Modelis:

Su visu 45° spinduliu, laisvai įstatomas.

Tinka:

Ištekinimo peilis Nr. 270420.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį