{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Micro | |
Mažiausias ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 10 mm | |
Koto ⌀ d | 6 mm | |
Atstumas tarp viršūnės ir centro L3 | 3 mm | |
maksimalus pjūvio gylis tmaks. | 1,8 mm | |
Produkto rūšis | Tekinimas |
Produkto numeris | 270320 6,2/1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197466907 | |
Gamintojo numeris | 270320 6,2/1,5 |