{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Micro | |
Mažiausias ⌀ Dmin | 4,2 mm | |
Įpjovos plotis w | 1 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 15 mm | |
Koto ⌀ d | 4 mm | |
Atstumas tarp viršūnės ir centro L3 | 2 mm | |
maksimalus pjūvio gylis tmaks. | 0,8 mm | |
Produkto rūšis | Tekinimas |
Produkto numeris | 270312 4,2/1 | |
EAN / GTIN | 4045197466716 | |
Gamintojo numeris | 270312 4,2/1 |