Micro vidinio griovelio įpjovimo peilis, vidinis dešininis 5,2/2 mm

Prekės Nr.: 270310 5,2/2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
69 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ Dmin / W (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Micro
    Mažiausias ⌀ Dmin 5,2 mm
    Iškyšos ilgis L1 10 mm
    Koto ⌀ d 5 mm
    Atstumas tarp viršūnės ir centro L3 2,5 mm
    maksimalus pjūvio gylis tmaks. 1 mm
    Produkto rūšis Tekinimas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 270310 5,2/2
    EAN / GTIN 4045197466679
    Gamintojo numeris 270310 5,2/2

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    250
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    200
    Al >10 % Si
    N
    200
    Plienas <500 N/mm²
    P
    160
    Plienas <750 N/mm²
    P
    150
    Plienas <900 N/mm²
    P
    150
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    80
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    60
    Plienas <55 HRC
    H
    30
    INOX <900 N/mm²
    M
    90
    INOX >900 N/mm²
    M
    60
    Ti >850 N/mm²
    S
    30
    Ketus (G)
    K
    90
    CuZn
    N
    150
    nepertraukiamas
     
    nereguliarus
     
    pertraukiamas
     
    drėgnas, maks.
     

    Aprašymas

    Paskirtis:

    Pjovimo peiliams Nr. 270200270204.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Iš tos pačios serijos "Micro" Peržiūrėti viską

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį