Mikro plokštelių laikiklis 20 mm

Prekės Nr.: 270204 20
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Micro
Koto ⌀ Ds 20 mm
Vidinis užspaudimo ⌀ D 6 mm
Vidinis aušinimas taip
Galvutės ⌀ D1 22 mm
Užspaudimo ilgis L2 18,8 mm
Bendras ilgis L 84 mm
Produkto rūšis Ištekinimo įrankio laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 270204 20
EAN / GTIN 4045197466013
Gamintojo numeris 270204 20

Aprašymas

Atsarginė dalis:

Užveržimo varžtas Nr. 279815 3.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės

Iš tos pačios serijos "Micro" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    ⌀ DS (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį